{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Diabolo | |
Nominel ⌀ DC | 3,4 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Type | H | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 14,9 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 20 mm | |
Samlet længde L | 62 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding f i stål < 60 HRC | 0,06 mm/o | |
Farvering | rød | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122361 3,4 | |
EAN/GTIN | 4045197968081 | |
Producentnummer | 122361 3,4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm eller tommer): 3,4
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
397,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
111 styk på lager
256,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
122 styk på lager
345,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
539,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
88 styk på lager
230,50 DKK
143,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
423,15 DKK
305,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
371,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
520,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
256 styk på lager
200,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
161 styk på lager
249,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
543,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
206 styk på lager
201,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Udførelse | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Nominel ⌀ DC | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Spånnotlængde Lc | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 14,9 mm | 14,9 mm | 14,9 mm | 14,9 mm | 14,9 mm | 14,9 mm | 14,9 mm | 14,9 mm | 14,9 mm | 14,9 mm | 14,9 mm | 14,9 mm |