{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Diabolo | |
Nominel ⌀ DC | 9,8 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Type | H | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 32,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 47 mm | |
Samlet længde L | 89 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Tilspænding f i stål < 60 HRC | 0,11 mm/o | |
Farvering | rød | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122361 9,8 | |
EAN/GTIN | 4045197968555 | |
Producentnummer | 122361 9,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 9,8
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
463,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
494,67 DKK
167,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
433,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
80 styk på lager
242,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udførelse | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Farvering | rød | grøn | grøn | grøn |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Spidsvinkel | 140 | 140 | 135 | 140 |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |