{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Diabolo | |
⌀-område | 2 mm - 2,99 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Type | H | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 20 mm | |
Samlet længde L | 55 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Tilspænding f i stål < 60 HRC | 0,05 mm/o | |
Farvering | rød | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122361 2,0-X | |
EAN/GTIN | 4062406066109 | |
Producentnummer | 122361 2,0-X |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
GARANT Diabolo HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm eller tommer): 2,0-X
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
590,03 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
491,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
504,66 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
420,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
548,91 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
457,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Spidsvinkel | 140 grader | 140 grader | 135 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Spånnotlængde Lc | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Skaft-⌀ Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |