{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Steel | |
⌀-område | 2,00 mm - 2,99 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 20 mm | |
Samlet længde L | 55 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,09 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122415 2,0-X | |
EAN/GTIN | 4062406075378 | |
Producentnummer | 122415 2,0-X |