GARANT Master Steel SPEED HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 16,8mm

Art.-nr.: 122415 16,8
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h7 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: DIN 6537 K
  • Udførelse: 4×D
  • Tolerance, nom. ⌀: h7
  • Antal skær Z: 2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Steel
Nominel ⌀ DC 16,8 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Standard DIN 6537 K
Udførelse 4×D
Tolerance, nom. ⌀ h7
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 135 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 47,8 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Semi-standard ja
Spånnotlængde Lc 73 mm
Samlet længde L 123 mm
Skaft-⌀ Ds 18 mm
Skafttolerance h6
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 0,35 mm/o
Farvering grøn
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 122415 16,8
EAN/GTIN 4045197784902
Producentnummer 122415 16,8

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
170
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
110
Stål < 1400 N/mm²
P
60
GG
K
110
GGG
K
100
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Udviklet til brug med meget høje skærehastigheder. Fremragende egnet til maskiner med mindre effektforbrug og høje omdrejningstal.
  • Markant reduktion af skærekræfterne som følge af speciel skærgeometri.
  • Belægning for optimal slidstyrke også ved høje procestemperaturer.
  • Polerede spånnoter leder spånerne godt væk.

Et slankt tværskær og de 4 føringsfasers særlige placering bevirker en høj positionerings- og flugtningsnøjagtighed. Optimeret mikrogeometri for forbedret standtid og ydeevne.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Form HB: Bestilles med nr. 122416.
Form HE: Bestilles med nr. 122415 + 129100HE.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


GARANT Master Steel SPEED HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 16,8mm

GARANT Master Steel SPEED HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 16,8mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
1.735,83  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
1.735,83  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
2.741,56  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
2.741,56  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
1.034,64  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
1.324,29  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
1.034,64  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
1.324,29  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
1.034,64  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
1.324,29  DKK
plus moms plus fragt
Belægning TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Indvendig køling nej nej Ja, med 25 bar Ja, med 25 bar nej Ja, med 25 bar nej Ja, med 25 bar nej Ja, med 25 bar
Skæremateriale HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM
Spåntagningsstrategi HPC HPC HPC HPC HPC HPC HPC HPC HPC HPC
anbefalet maksimal boredybde L2 47,8 mm 47,8 mm 47,8 mm 47,8 mm 47,8 mm 47,8 mm 47,8 mm 47,8 mm 47,8 mm 47,8 mm
Serie Master Steel Master Steel Master Steel Master Steel Pro Steel Pro Steel Pro Steel Pro Steel Pro Steel Pro Steel
Produkttype Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor

Fra samme serie "Master Steel" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven