GARANT Master Steel SPEED HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 2,5 mm

Art.-nr.: 122415 2,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Udførelse: 4×D
  • Spidsvinkel: 135
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6
  • Indvendig køling: nej

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Steel
Nominel ⌀ DC 2,5 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm DIN 6537 K
Udførelse 4×D
Tolerance, nom. ⌀ h7
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 135 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 16,3 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Semi-standard ja
Spånnotlængde Lc 20 mm
Samlet længde L 55 mm
Skaft-⌀ Ds 4 mm
Skafttolerance h6
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 0,09 mm/o
Farvering grøn
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 122415 2,5
EAN/GTIN 4045197783769

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
170
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
110
Stål < 1400 N/mm²
P
60
GG
K
110
GGG
K
100
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Udviklet til brug med meget høje skærehastigheder. Fremragende egnet til maskiner med mindre effektforbrug og høje omdrejningstal.
  • Markant reduktion af skærekræfterne som følge af speciel skærgeometri.
  • Belægning for optimal slidstyrke også ved høje procestemperaturer.
  • Polerede spånnoter leder spånerne godt væk.

Et slankt tværskær og de 4 føringsfasers særlige placering bevirker en høj positionerings- og flugtningsnøjagtighed. Optimeret mikrogeometri for forbedret standtid og ydeevne.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Form HB: Bestilles med nr. 122416.
Form HE: Bestilles med nr. 122415 + 129100HE.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Steel" Se alle
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
    ⌀ DC h7 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven