{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Diabolo | |
⌀-område | 16,06 mm - 18,05 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Type | H | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 73 mm | |
Samlet længde L | 123 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Tilspænding f i stål < 60 HRC | 0,15 mm/o | |
Farvering | rød | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122361 16,06-X | |
EAN/GTIN | 4062406076443 | |
Producentnummer | 122361 16,06-X |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
GARANT Diabolo HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm eller tommer): 16,06-X
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
2.297,55 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
1.914,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
2.226,03 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
1.855,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
1.651,94 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
1.376,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Semi-standard | ja | ja | ja |
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Samlet længde L | 123 mm | 123 mm | 123 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Spidsvinkel | 140 grader | 135 grader | 140 grader |
Spånnotlængde Lc | 73 mm | 73 mm | 73 mm |