{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Diabolo | |
Nominel ⌀ DC | 4,8 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 | |
Udførelse | 6×D | |
Type | H | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 36,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 44 mm | |
Samlet længde L | 82 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding f i stål < 60 HRC | 0,04 mm/o | |
Farvering | rød | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122651 4,8 | |
EAN/GTIN | 4045197970138 | |
Producentnummer | 122651 4,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 4,8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
676,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
440,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
712,21 DKK
376,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
106 styk på lager
329,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Semi-standard | ja | ja | ja | ja |
Farvering | rød | grøn | grøn | grøn |
Samlet længde L | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm |
Nominel ⌀ DC | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Spidsvinkel | 140 grader | 140 grader | 140 grader | 140 grader |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 36,8 mm | 36,8 mm | 36,8 mm | 36,8 mm |