{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Diabolo | |
Nominel ⌀ DC | 13,5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 | |
Udførelse | 6×D | |
Type | H | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 56,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 77 mm | |
Samlet længde L | 124 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Tilspænding f i stål < 60 HRC | 0,16 mm/o | |
Farvering | rød | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122651 13,5 | |
EAN/GTIN | 4045197970558 | |
Producentnummer | 122651 13,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 13,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
1.683,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
95 styk på lager
1.098,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
2734,11 DKK
797,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
1.944,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
1.765,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
166 styk på lager
850,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM | VHM |
Spidsvinkel | 140 grader | 140 grader | 140 grader | 140 grader | 135 grader | 140 grader |
Skaft-⌀ Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 56,8 mm | 56,8 mm | 56,8 mm | 56,8 mm | 56,8 mm | 56,8 mm |