{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Diabolo | |
Nominel ⌀ DC | 10 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 | |
Udførelse | 6×D | |
Type | H | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 46 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 61 mm | |
Samlet længde L | 103 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Tilspænding f i stål < 60 HRC | 0,12 mm/o | |
Farvering | rød | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122651 10 | |
EAN/GTIN | 4045197970459 | |
Producentnummer | 122651 10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 10mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
916,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
161 styk på lager
572,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
1.039,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager
968,49 DKK
562,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
946,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
436 styk på lager
430,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
655,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Semi-standard | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belægning | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Farvering | rød | grøn | grøn | grøn | grøn | grøn | rød |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | nej |
Nominel ⌀ DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |