{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Diabolo | |
Nominel ⌀ DC | 16 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6537 | |
Udførelse | 6×D | |
Type | H | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 59 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 83 mm | |
Samlet længde L | 133 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Tilspænding f i stål < 60 HRC | 0,16 mm/o | |
Farvering | rød | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122651 16 | |
EAN/GTIN | 4045197970619 | |
Producentnummer | 122651 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 16 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
2.056,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager
2.041,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
2.391,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
2160,47 DKK
1.102,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
1.064,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
1.817,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Semi-standard | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Farvering | rød | blå | grøn | grøn | grøn | pink |
Samlet længde L | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
Spidsvinkel | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | m6 | p6 | h7 | h7 | m7 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |