{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Diabolo | |
Nominel ⌀ DC | 11,8 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6537 | |
Udførelse | 6×D | |
Type | H | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 53,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 71 mm | |
Samlet længde L | 118 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Tilspænding f i stål < 60 HRC | 0,12 mm/o | |
Farvering | rød | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122651 11,8 | |
EAN/GTIN | 4045197970510 | |
Producentnummer | 122651 11,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
GARANT Diabolo HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 11,8 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
1.300,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
1367,06 DKK
537,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
212 styk på lager
623,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Samlet længde L | 118 | 118 | 118 |
Spidsvinkel | 140 | 140 | 140 |
Spånnotlængde Lc | 71 | 71 | 71 |
Skaft-⌀ Ds | 12 | 12 | 12 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 53,3 | 53,3 | 53,3 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |