{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominel ⌀ DC | 9,2 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 33,2 mm | |
Skaft | DIN 6535 HE med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Spånnotlængde Lc | 47 mm | |
Samlet længde L | 89 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,22 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122503 9,2 | |
EAN/GTIN | 4045197834799 | |
Producentnummer | 122503 9,2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel HM-bor Whistle-Notch DIN 6535 HE 9,2
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
229,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
484,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 |
Udførelse | 4×D | 4×D |
Nominel ⌀ DC | 9,2 | 9,2 |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Skaft | DIN 6535 HE med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skæremateriale | HM | HM |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor |