{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominel ⌀ DC | 6,5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 24,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HE med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Spånnotlængde Lc | 34 mm | |
Samlet længde L | 79 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,18 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122503 6,5 | |
EAN/GTIN | 4045197834522 | |
Producentnummer | 122503 6,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel HM-bor Whistle-Notch DIN 6535 HE 6,5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
198 styk på lager
203,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
427,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udførelse | 4×D | 4×D |
Farvering | grøn | grøn |
Indvendig køling | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 6,5 | 6,5 |
Spidsvinkel | 140 | 140 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 24,3 | 24,3 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor |