{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominel ⌀ DC | 8 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 29 mm | |
Skaft | DIN 6535 HE med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Spånnotlængde Lc | 41 mm | |
Samlet længde L | 79 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,18 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122503 8 | |
EAN/GTIN | 4045197834676 | |
Producentnummer | 122503 8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-bor Whistle-Notch DIN 6535 HE 8
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
237 styk på lager
203,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
427,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | grøn | grøn |
Skaft | DIN 6535 HE med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Spidsvinkel | 140 | 140 |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | h7 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC |
Skaft-⌀ Ds | 8 | 8 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 29 | 29 |