{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominel ⌀ DC | 9,1 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 33,4 mm | |
Skaft | DIN 6535 HE med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Spånnotlængde Lc | 47 mm | |
Samlet længde L | 89 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,22 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122503 9,1 | |
EAN/GTIN | 4045197834782 | |
Producentnummer | 122503 9,1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel HM-bor Whistle-Notch DIN 6535 HE 9,1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
229,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
484,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | grøn | grøn |
Samlet længde L | 89 | 89 |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Skæremateriale | HM | HM |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC |
Skaft-⌀ Ds | 10 | 10 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor |