{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominel ⌀ DC | 10,3 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 39,6 mm | |
Skaft | DIN 6535 HE med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Spånnotlængde Lc | 55 mm | |
Samlet længde L | 102 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,22 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122503 10,3 | |
EAN/GTIN | 4045197834904 | |
Producentnummer | 122503 10,3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-bor Whistle-Notch DIN 6535 HE 10,3
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
137 styk på lager
319,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
698,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN |
Samlet længde L | 102 | 102 |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Skaft | DIN 6535 HE med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Spidsvinkel | 140 | 140 |
Skaft-⌀ Ds | 12 | 12 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 39,6 | 39,6 |