{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 8,1 mm | |
Belægning | TiAlSiN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 34,9 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 47,05 mm | |
Samlet længde L | 89 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Tilspænding f i titan > 850 N/mm2 | 0,11 mm/o | |
Farvering | pink | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122481 8,1 | |
EAN/GTIN | 4062406791131 | |
Producentnummer | 122481 8,1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-HPC-bor Weldon DIN 6535 HB 8,1 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
748,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
853,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
797,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
394,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Semi-standard | ja | ja | ja | ja |
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Udførelse | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Farvering | pink | grøn | gul | grøn |
Nominel ⌀ DC | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
Spidsvinkel | 140 | 135 | 135 | 140 |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | h7 | h7 | h7 |