{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 3,2 mm | |
Belægning | TiAlSiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 15,2 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 20 mm | |
Samlet længde L | 62 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding f i titan > 850 N/mm2 | 0,04 mm/o | |
Farvering | pink | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122481 3,2 | |
EAN/GTIN | 4062406790646 | |
Producentnummer | 122481 3,2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 3,2mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
460,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
83 styk på lager
266,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlSiN | AITiN |
Udførelse | 4×D | 4×D |
Nominel ⌀ DC | 3,2 mm | 3,2 mm |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Skæremateriale | HM | HM |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | m7 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 15,2 mm | 15,2 mm |