{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 6,8 mm | |
Belægning | TiAlSiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 23,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 34 mm | |
Samlet længde L | 79 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Tilspænding f i titan > 850 N/mm2 | 0,09 mm/o | |
Farvering | pink | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122481 6,8 | |
EAN/GTIN | 4062406791001 | |
Producentnummer | 122481 6,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 6,8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
616,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
188 styk på lager
360,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlSiN | AITiN |
Udførelse | 4×D | 4×D |
Farvering | pink | blå |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | 8 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 23,8 mm | 23,8 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor |