{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 7,7 mm | |
Belægning | TiAlSiN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 22,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 34,05 mm | |
Samlet længde L | 79 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Tilspænding f i titan > 850 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | pink | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122481 7,7 | |
EAN/GTIN | 4062406791094 | |
Producentnummer | 122481 7,7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-HPC-bor Weldon DIN 6535 HB 7,7 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
616,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
685,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
677,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager
338,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udførelse | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Samlet længde L | 79 | 79 | 79 | 79 |
Nominel ⌀ DC | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM |
Spidsvinkel | 140 | 135 | 135 | 140 |
Skaft-⌀ Ds | 8 | 8 | 8 | 8 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |