{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 15 mm | |
Belægning | TiAlSiN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 42,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 65 mm | |
Samlet længde L | 115 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Tilspænding f i titan > 850 N/mm2 | 0,17 mm/o | |
Farvering | pink | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122481 15 | |
EAN/GTIN | 4062406791476 | |
Producentnummer | 122481 15 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-HPC-bor Weldon DIN 6535 HB 15 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
1.653,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
1.914,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
1.892,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
1.989,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
974,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belægning | TiAlSiN | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN |
Samlet længde L | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar |
Spidsvinkel | 140 | 135 | 135 | 135 | 140 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |