{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 11,2 mm | |
Belægning | TiAlSiN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 38,2 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 55 mm | |
Samlet længde L | 102 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Tilspænding f i titan > 850 N/mm2 | 0,14 mm/o | |
Farvering | pink | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122481 11,2 | |
EAN/GTIN | 4062406791377 | |
Producentnummer | 122481 11,2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-HPC-bor Weldon DIN 6535 HB 11,2 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
1.076,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
1.206,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
559,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Semi-standard | ja | ja | ja |
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Farvering | pink | grøn | grøn |
Nominel ⌀ DC | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
Spidsvinkel | 140 | 135 | 140 |
Spånnotlængde Lc | 55 | 55 | 55 |
Skaft-⌀ Ds | 12 | 12 | 12 |