{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 5,3 mm | |
Belægning | TiAlSiN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 20,1 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 28,05 mm | |
Samlet længde L | 66 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding f i titan > 850 N/mm2 | 0,07 mm/o | |
Farvering | pink | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122481 5,3 | |
EAN/GTIN | 4062406790851 | |
Producentnummer | 122481 5,3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-HPC-bor Weldon DIN 6535 HB 5,3 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
460,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
520,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
630,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager
249,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Semi-standard | ja | ja | ja | ja |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar |
Nominel ⌀ DC | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM |
Spidsvinkel | 140 | 135 | 135 | 140 |
Spånnotlængde Lc | 28,05 | 28 | 28 | 28 |
Skaft-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |