{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Steel | |
Nominel ⌀ DC | 9,7 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 32,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 47 mm | |
Samlet længde L | 89 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122416 9,7 | |
EAN/GTIN | 4045197790682 | |
Producentnummer | 122416 9,7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED HM-bor, Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 9,7mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
433,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
309,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
242,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
225,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiN | TiAlN | AITiN |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | h7 | h7 | m7 |
Spånnotlængde Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 32,5 mm | 32,5 mm | 32,5 mm | 32,5 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |