{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Steel | |
Nominale ⌀ DC | 3,2 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 135 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 15,2 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 20 mm | |
Totale lengte L | 62 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122416 3,2 | |
EAN/GTIN | 4045197790033 | |
Producentnummer | 122416 3,2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,2mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
371,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
106 styk på lager
€ 35,50
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
€ 69,80
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
101 styk på lager
€ 26,70
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
135 styk på lager
34,42 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
53,40 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
143 styk på lager
27,87 €
plus moms
plus fragt
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Coating | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Inwendige koeling | nee | nee | ja, met 25 bar | nu | Da, cu 25 bar | nu | nu |
Nominale ⌀ DC | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
Tophoek | 135 graden | 140 graden | 135 graden | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |