{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Steel | |
Nominel ⌀ DC | 10,8 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 38,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 55 mm | |
Samlet længde L | 102 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,28 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122416 10,8 | |
EAN/GTIN | 4045197790798 | |
Producentnummer | 122416 10,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 10,8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
618,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
433,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
1.206,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager
336,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager
559,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
673,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
334,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | grøn | uden | grøn | grøn | grøn | rød | blå |
Samlet længde L | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
Nominel ⌀ DC | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 38,8 mm | 38,8 mm | 38,8 mm | 38,8 mm | 38,8 mm | 38,8 mm | 38,8 mm |