{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Steel | |
Nominel ⌀ DC | 11,9 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 37,2 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 55 mm | |
Samlet længde L | 102 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,28 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122416 11,9 | |
EAN/GTIN | 4045197790903 | |
Producentnummer | 122416 11,9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED HM-bor, Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 11,9mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
618,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
618,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
336,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
336,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
336,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udførelse | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Farvering | grøn | grøn | grøn | grøn | grøn |
Samlet længde L | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HE med h6 |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 37,2 mm | 37,2 mm | 37,2 mm | 37,2 mm | 37,2 mm |
Serie | Master Steel | Master Steel | Pro Steel | Pro Steel | Pro Steel |