{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Steel | |
Nominel ⌀ DC | 4,4 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 17,4 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 24 mm | |
Samlet længde L | 66 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,16 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122416 4,4 | |
EAN/GTIN | 4045197790156 | |
Producentnummer | 122416 4,4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 4,4mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
371,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
256,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
520,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
110 styk på lager
200,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager
249,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
397,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
79 styk på lager
201,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belægning | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AITiN |
Indvendig køling | nej | nej | Ja, med 25 bar | nej | Ja, med 25 bar | nej | nej |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Spånnotlængde Lc | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |