{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 9,4 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 66,9 mm | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h7 | |
Indvendig køling | nej | |
Spånnotlængde Lc | 81 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 9,4 mm | |
Skafttolerance | h7 | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122301 9,4 | |
EAN/GTIN | 4045197042958 | |
Producentnummer | 122301 9,4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
HM-spiralbor, TiN, ⌀ DC h7: 9,4mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
672,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
570,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 |
Belægning | TiN | ubelagt |
Skæremateriale | HM | HM |
Spiralvinkel | 30 grader | 30 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | h7 |
Type | N | N |
Skaft-⌀ Ds | 9,4 mm | 9,4 mm |