{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 3,5 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 33,8 mm | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h7 | |
Indvendig køling | nej | |
Spånnotlængde Lc | 39 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3,5 mm | |
Skafttolerance | h7 | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122301 3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197042408 | |
Producentnummer | 122301 3,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-spiralbor 3,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
224 styk på lager
140,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
193 styk på lager
121,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
311 styk på lager
186,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiN | ubelagt | TiAlN |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Skafttolerance | h7 | h7 | h7 |
Spiralvinkel | 30 | 30 | 30 |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |