{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 6,4 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 53,4 mm | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h7 | |
Indvendig køling | nej | |
Spånnotlængde Lc | 63 mm | |
Samlet længde L | 101 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6,4 mm | |
Skafttolerance | h7 | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122301 6,4 | |
EAN/GTIN | 4045197042699 | |
Producentnummer | 122301 6,4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() HM-spiralbor 6,4 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
340,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
295,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 101 | 101 |
Indvendig køling | nej | nej |
Norm | DIN 338 | DIN 338 |
Skæremateriale | HM | HM |
Spiralvinkel | 30 | 30 |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | h7 |
Skaft-⌀ Ds | 6,4 | 6,4 |