{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 1,9 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 19,2 mm | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h7 | |
Indvendig køling | nej | |
Spånnotlængde Lc | 22 mm | |
Samlet længde L | 46 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 1,9 mm | |
Skafttolerance | h7 | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122301 1,9 | |
EAN/GTIN | 4045197042248 | |
Producentnummer | 122301 1,9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-spiralbor 1,9 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
162 styk på lager
72,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
378 styk på lager
61,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
260 styk på lager
108,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiN | ubelagt | TiAlN |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Spidsvinkel | 118 | 118 | 118 |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Spånnotlængde Lc | 22 | 22 | 22 |
Skaft-⌀ Ds | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 |