{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 2,9 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 28,7 mm | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h7 | |
Indvendig køling | nej | |
Spånnotlængde Lc | 33 mm | |
Samlet længde L | 61 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 2,9 mm | |
Skafttolerance | h7 | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122301 2,9 | |
EAN/GTIN | 4045197042347 | |
Producentnummer | 122301 2,9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HM-spiralbor, TiN, ⌀ DC h7: 2,9mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
112 styk på lager
120,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
146 styk på lager
108,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
249 styk på lager
136,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiN | ubelagt | TiAlN |
Samlet længde L | 61 mm | 61 mm | 61 mm |
Nominel ⌀ DC | 2,9 mm | 2,9 mm | 2,9 mm |
Skafttolerance | h7 | h7 | h7 |
Spiralvinkel | 30 grader | 30 grader | 30 grader |
Type | N | N | N |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |