{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 7 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 58,5 mm | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h7 | |
Indvendig køling | nej | |
Spånnotlængde Lc | 69 mm | |
Samlet længde L | 109 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 7 mm | |
Skafttolerance | h7 | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122301 7 | |
EAN/GTIN | 4045197042750 | |
Producentnummer | 122301 7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-spiralbor 7 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
171 styk på lager
403,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
129 styk på lager
344,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
145 styk på lager
469,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Belægning | TiN | ubelagt | TiAlN |
Spiralvinkel | 30 | 30 | 30 |
Spidsvinkel | 118 | 118 | 118 |
Spånnotlængde Lc | 69 | 69 | 69 |
Skaft-⌀ Ds | 7 | 7 | 7 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 58,5 | 58,5 | 58,5 |