{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 1 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 10,5 mm | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h7 | |
Indvendig køling | nej | |
Spånnotlængde Lc | 12 mm | |
Samlet længde L | 34 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 1 mm | |
Skafttolerance | h7 | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122301 1 | |
EAN/GTIN | 4045197042156 | |
Producentnummer | 122301 1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HM-spiralbor, TiN, ⌀ DC h7: 1mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
449 styk på lager
60,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
390 styk på lager
50,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
490 styk på lager
81,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiN | ubelagt | TiAlN |
Skaft | Cylinderskaft med h7 | Cylinderskaft med h7 | Cylinderskaft med h7 |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Spiralvinkel | 30 grader | 30 grader | 30 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Type | N | N | N |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |