{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 5,1 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Spiralvinkel | 35 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 44,4 mm | |
Spånnotlængde Lc | 52 mm | |
Samlet længde L | 86 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 5,1 mm | |
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114500 5,1 | |
EAN/GTIN | 4045197019967 | |
Producentnummer | 114500 5,1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E 5,1 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
231 styk på lager
Fra
1
stk.
109,74 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
91,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.362 styk på lager
Fra
1
stk.
40,68 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
33,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
267 styk på lager
Fra
1
stk.
47,38 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
39,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
75 styk på lager
Fra
1
stk.
117,86 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
98,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | ubelagt | ubelagt | TiAlN |
Farvering | blå | rød | uden | grøn |
Samlet længde L | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E PM |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 44,4 mm | 44,4 mm | 44,4 mm | 44,4 mm |