{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 7,4 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 57,9 mm | |
Spånnotlængde Lc | 69 mm | |
Samlet længde L | 109 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 7,4 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114030 7,4 | |
EAN/GTIN | 4045197850966 | |
Producentnummer | 114030 7,4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N 7,4
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
825 styk på lager
28,53 DKK
6,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
Fra
1
stk.
97,52 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
81,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | gul |
Samlet længde L | 109 | 109 |
Nominel ⌀ DC | 7,4 | 7,4 |
Norm | DIN 338 | DIN 338 |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Type | N | W |
Skaft-⌀ Ds | 7,4 | 7,4 |