{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 2,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 1897 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 6,3 mm | |
Spånnotlængde Lc | 10 mm | |
Samlet længde L | 43 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113341 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197963758 | |
Producentnummer | 113341 2,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Pladebor HSS Enkeltsidet 2,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.014 styk på lager
Fra
1
stk.
7,97 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
6,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.449 styk på lager
Fra
1
stk.
31,89 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
26,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.643 styk på lager
19,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
Fra
1
stk.
31,30 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
26,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.421 styk på lager
Fra
1
stk.
83,07 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
69,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | TiAlN |
Farvering | uden | uden | uden | pink | blå |
Samlet længde L | 43 mm | 43 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Spidsvinkel | 135 grader | 135 grader | 135 grader | 135 grader | 135 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spånnotlængde Lc | 10 mm | 14 mm | 30 mm | 14 mm | 30 mm |