{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 333 | |
Type | A | |
Tolerance, nom. ⌀ | k12 | |
Vinkel på forsænker | 60 grader | |
Skæreretning | højre | |
Skaft | Cylinderskaft med h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
Nominel ⌀ DC | 5 mm | |
Til emne-⌀ | 63 − 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12,5 mm | |
Skafttolerance | h7 | |
Samlet længde L | 63 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,04 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Centrerbor |
Artikelnummer | 111000 5 | |
EAN/GTIN | 4045197000187 | |
Producentnummer | 111000 5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Centrerbor HSS A, ubelagt, Nominel ⌀ DC k12: 5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.124 styk på lager
101,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.429 styk på lager
84,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
133 styk på lager
156,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
104 styk på lager
270,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | TiAlN |
Farvering | uden | uden | uden | uden |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Skaft | Cylinderskaft med h7 | Cylinderskaft med h7 | Cylinderskaft med h7 | Cylinderskaft med h7 |
Skæreretning | højre | højre | højre | højre |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,04 mm/o | 0,04 mm/o | 0,04 mm/o | 0,04 mm/o |