{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 333 | |
Type | A | |
Tolerance, nom. ⌀ | k12 | |
Vinkel på forsænker | 60 grader | |
Skæreretning | højre | |
Skaft | Cylinderskaft med h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
Nominel ⌀ DC | 1 mm | |
Til emne-⌀ | 6 − 8 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3,15 mm | |
Skafttolerance | h7 | |
Samlet længde L | 31,5 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,02 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Centrerbor |
Artikelnummer | 111000 1 | |
EAN/GTIN | 4045197000118 | |
Producentnummer | 111000 1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Centrerbor HSS A, ubelagt, Nominel ⌀ DC k12: 1mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.375 styk på lager
32,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.364 styk på lager
24,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
717 styk på lager
105,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
905 styk på lager
35,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
875 styk på lager
145,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Til emne-⌀ | 6 − 8 mm | 6 − 8 mm | 6 − 8 mm | 6 − 8 mm | 6 − 8 mm |
Samlet længde L | 31,5 mm | 31,5 mm | 31,5 mm | 31,5 mm | 31,5 mm |
Nominel ⌀ DC | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Standard | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Skaft | Cylinderskaft med h7 | Cylinderskaft med h7 | Cylinderskaft med h7 | Cylinderskaft med h7 | Cylinderskaft med h7 |
Skæreretning | højre | højre | højre | højre | højre |
Type | A | A | A | R | A |