{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 333 | |
Type | A | |
Tolerance, nom. ⌀ | k12 | |
Vinkel på forsænker | 60 grader | |
Skæreretning | højre | |
Skaft | Cylinderskaft med h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
Nominel ⌀ DC | 10 mm | |
Til emne-⌀ | >250 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Skafttolerance | h7 | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,09 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Centrerbor |
Artikelnummer | 111000 10 | |
EAN/GTIN | 4045197000217 | |
Producentnummer | 111000 10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Centrerbor HSS A, ubelagt, Nominel ⌀ DC k12: 10mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
94 styk på lager
535,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
82 styk på lager
446,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 |
Belægning | ubelagt | ubelagt |
Farvering | uden | uden |
Standard | DIN 333 | DIN 333 |
Skæreretning | højre | højre |
Skæremateriale | HSS | HSS |
Vinkel på forsænker | 60 grader | 60 grader |