{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 333 | |
Type | A | |
Tolerance, nom. ⌀ | k12 | |
Vinkel på forsænker | 60 grader | |
Skæreretning | højre | |
Skaft | Cylinderskaft med h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
Nominel ⌀ DC | 4 mm | |
Til emne-⌀ | 40 − 63 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Skafttolerance | h7 | |
Samlet længde L | 56 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Centrerbor |
Artikelnummer | 111000 4 | |
EAN/GTIN | 4045197000170 | |
Producentnummer | 111000 4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Centrerbor HSS A, ubelagt, Nominel ⌀ DC k12: 4mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.277 styk på lager
63,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.410 styk på lager
54,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.636 styk på lager
192,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
972 styk på lager
266,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Til emne-⌀ | 40 − 63 mm | 40 − 63 mm | 40 − 63 mm | 40 − 63 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Standard | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Skaft | Cylinderskaft med h7 | Cylinderskaft med h7 | Cylinderskaft med h7 | Cylinderskaft med h7 |
Skafttolerance | h7 | h7 | h7 | h7 |
Tolerance, nom. ⌀ | k12 | k12 | k12 | k12 |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |