{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 333 | |
Type | A | |
Tolerance, nom. ⌀ | k12 | |
Vinkel på forsænker | 60 grader | |
Skæreretning | højre | |
Skaft | Cylinderskaft med h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
Nominel ⌀ DC | 1,6 mm | |
Til emne-⌀ | 10 − 15 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Skafttolerance | h7 | |
Samlet længde L | 35,5 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,02 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Centrerbor |
Artikelnummer | 111000 1,6 | |
EAN/GTIN | 4045197000132 | |
Producentnummer | 111000 1,6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Centrerbor HSS A, ubelagt, Nominel ⌀ DC k12: 1,6mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.111 styk på lager
32,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.445 styk på lager
24,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.411 styk på lager
105,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
838 styk på lager
53,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.584 styk på lager
149,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Til emne-⌀ | 10 − 15 mm | 10 − 15 mm | 10 − 15 mm | 10 − 15 mm | 10 − 15 mm |
Samlet længde L | 35,5 mm | 35,5 mm | 35,5 mm | 35,5 mm | 35,5 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm |
Standard | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Skafttolerance | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Type | A | A | A | A | A |