{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 333 | |
Type | A | |
Tolerance, nom. ⌀ | k12 | |
Vinkel på forsænker | 60 grader | |
Skæreretning | højre | |
Skaft | Cylinderskaft med h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
Nominel ⌀ DC | 8 mm | |
Til emne-⌀ | 150 − 250 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Skafttolerance | h7 | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Centrerbor |
Artikelnummer | 111000 8 | |
EAN/GTIN | 4045197000200 | |
Producentnummer | 111000 8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Centrerbor HSS A, ubelagt, Nominel ⌀ DC k12: 8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager
293,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
167 styk på lager
252,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
446,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Standard | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Skæreretning | højre | højre | Venstre |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS |
Vinkel på forsænker | 60 grader | 60 grader | 60 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | k12 | k12 | k12 |
Produkttype | Centrerbor | Centrerbor | Centrerbor |