{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 333 | |
Type | A | |
Tolerance, nom. ⌀ | k12 | |
Vinkel på forsænker | 60 grader | |
Skæreretning | højre | |
Skaft | Cylinderskaft med h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
Nominel ⌀ DC | 4 mm | |
Til emne-⌀ | 40 − 63 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Skafttolerance | h7 | |
Samlet længde L | 56 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Centrerbor |
Artikelnummer | 111005 4 | |
EAN/GTIN | 4045197255310 | |
Producentnummer | 111005 4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Centrerbor HSS A 4 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.789 styk på lager
54,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.616 styk på lager
63,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.078 styk på lager
95,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.179 styk på lager
118,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farvering | uden | uden | uden | uden |
Til emne-⌀ | 40 − 63 | 40 − 63 | 40 − 63 | 40 − 63 |
Vinkel på forsænker | 60 | 60 | 60 | 60 |
Tolerance, nom. ⌀ | k12 | k12 | k12 | k12 |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Skaft-⌀ Ds | 10 | 10 | 10 | 10 |