{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 333 | |
Type | A | |
Tolerance, nom. ⌀ | k12 | |
Vinkel på forsænker | 60 grader | |
Skæreretning | højre | |
Skaft | Cylinderskaft med h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
Nominel ⌀ DC | 5 mm | |
Til emne-⌀ | 63 − 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12,5 mm | |
Skafttolerance | h7 | |
Samlet længde L | 63 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,04 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Centrerbor |
Artikelnummer | 111005 5 | |
EAN/GTIN | 4045197255327 | |
Producentnummer | 111005 5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Centrerbor HSS A, ubelagt, Nominel ⌀ DC k12: 5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.268 styk på lager
84,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
956 styk på lager
101,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
619 styk på lager
145,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
118 styk på lager
156,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
90 styk på lager
270,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Standard | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS E | HSS E | HSS E |
Tolerance, nom. ⌀ | k12 | k12 | k12 | k12 | k12 |
Type | A | A | A | A | A |
Skaft-⌀ Ds | 12,5 mm | 12,5 mm | 12 mm | 12,5 mm | 12,5 mm |
Produkttype | Centrerbor | Centrerbor | Centrerbor | Centrerbor | Centrerbor |