{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 333 | |
Type | A | |
Tolerance, nom. ⌀ | k12 | |
Vinkel på forsænker | 60 grader | |
Skæreretning | højre | |
Skaft | Cylinderskaft med h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
Nominel ⌀ DC | 3,15 mm | |
Til emne-⌀ | 30 − 40 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Skafttolerance | h7 | |
Samlet længde L | 50 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Centrerbor |
Artikelnummer | 111005 3,15 | |
EAN/GTIN | 4045197255303 | |
Producentnummer | 111005 3,15 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Centrerbor HSS A 3,15 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.311 styk på lager
43,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.347 styk på lager
54,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
186 styk på lager
92,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.003 styk på lager
73,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farvering | uden | uden | uden | uden |
Til emne-⌀ | 30 − 40 | 30 − 40 | 30 − 40 | 30 − 40 |
Samlet længde L | 50 | 50 | 50 | 50 |
Skaft | Cylinderskaft med h7 | Cylinderskaft med h7 | Cylinderskaft med h7 | Cylinderskaft med h7 |
Skafttolerance | h7 | h7 | h7 | h7 |
Skaft-⌀ Ds | 8 | 8 | 8 | 8 |