{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 333 | |
Type | A | |
Tolerance, nom. ⌀ | k12 | |
Vinkel på forsænker | 60 grader | |
Skæreretning | højre | |
Skaft | Cylinderskaft med h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
Nominel ⌀ DC | 3,15 mm | |
Til emne-⌀ | 30 − 40 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Skafttolerance | h7 | |
s- 0,1 | 6,95 mm | |
Samlet længde L | 50 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Centrerbor |
Artikelnummer | 111200 3,15 | |
EAN/GTIN | 4045197000385 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Centrerbor HSS-E A med flade 3,15 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
220 styk på lager
90,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.044 styk på lager
53,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.188 styk på lager
42,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.366 styk på lager
72,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farvering | uden | uden | uden | uden |
Til emne-⌀ | 30 − 40 | 30 − 40 | 30 − 40 | 30 − 40 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Skæreretning | højre | højre | højre | højre |
Type | A | A | A | A |
Produkttype | Centrerbor | Centrerbor | Centrerbor | Centrerbor |