{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 333 | |
Type | A | |
Tolerance, nom. ⌀ | k12 | |
Vinkel på forsænker | 60 grader | |
Skæreretning | højre | |
Skaft | Cylinderskaft med h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
Nominel ⌀ DC | 1,6 mm | |
Til emne-⌀ | 10 − 15 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Skafttolerance | h7 | |
s- 0,1 | 3,25 mm | |
Samlet længde L | 35 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,02 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Centrerbor |
Artikelnummer | 111200 1,6 | |
EAN/GTIN | 4045197884381 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Centrerbor HSS-E A med flade 1,6 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager
60,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.816 styk på lager
32,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.132 styk på lager
24,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.089 styk på lager
52,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Til emne-⌀ | 10 − 15 | 10 − 15 | 10 − 15 | 10 − 15 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Vinkel på forsænker | 60 | 60 | 60 | 60 |
Skaft-⌀ Ds | 4 | 4 | 4 | 4 |